曜日別特売
FSI-110-03-G-D-AD 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.0mm 2列 SAMTEC 66887338

基板接続用ピンヘッダ 20極 1.0mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66887338品番FSI-110-03-G-D-AD
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

Samtec FSI-110-03-G-D-AD は、FSI シリーズの低プロファイルで、昇格された低一体型です。オプションの高耐久化ねじ止め、溶接タブ、及び位置決めピンこのピースは、1 列 / 2 列設計で、最大 100 ピンです。絶縁材は液晶ポリマーです コンタクト材質は BeCu です 定格電流は

仕様●シリーズ:FSI●ピッチ:1.0mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:196-9896アズワン品番65-7692-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする