SIEMENS
SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション セレクタスイッチ セレクタスイッチ ラッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66887426
品番
3SU1002-2BF10-0AA0
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
照光式セレクタスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、セレクタスイッチ(ショート)、2つのスイッチ位置: O-I、ラッチ、作動角: 90 ° (10時30分 / 13時30分)
仕様
●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●コード番号:173-6714
アズワン品番
65-7799-34