曜日別特売
024-24500 ケルダールフラスコ 024シリーズ 日本理化学器械(NRK) 66889745

ケルダールフラスコ 024シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード66889745品番024-24500
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
仕様●容量mL:500●摺部:24/40●コード番号:024-24500種別ケルダールフラスコアズワン品番65-8670-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする