SN74LS540DBR IC BUFFER INVERT 5.25V 20SSOP Texas Instruments 66891800

IC BUFFER INVERT 5.25V 20SSOP

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66891800
品番
SN74LS540DBR
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

IC BUFFER INVERT 5.25V 20SSOP

仕様
●論理タイプ:バッファ、反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:15mA、24mA●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-SSOP(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-SSOP
アズワン品番
67-0409-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする