ATHD04-1-4P 自動車用コネクタ 1極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL 66892728

自動車用コネクタ 1極 オス 自動車用コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66892728
品番
ATHD04-1-4P
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は699円となります。
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
¥649
仕様
●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:100A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:29.8mm●幅:26.5mm●深さ:52.5mm●シリーズ番号:ATHD04 です●コード番号:195-5935
アズワン品番
65-7721-22

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする