MHDAS2M004YDE60 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.27mm 2列 1セット 50個入 AMPHENOL 66897199

基板接続用ピンヘッダ 4極 1.27mm 2列 1セット 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(50個)注文コード66897199品番MHDAS2M004YDE60
参考基準価格(税別)¥677,000販売価格(税込)¥736,780
販売価格(税別)
669,800
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9521アズワン品番65-7516-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする