SAMTEC
ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
66897655
品番
TSM-105-04-T-DV
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1581
アズワン品番
65-7566-06
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表