曜日別特売
TPD12S520DBTR IC INTERFACE SPECIALIZED 38TSSOP Texas Instruments 66897874

IC INTERFACE SPECIALIZED 38TSSOP

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード66897874品番TPD12S520DBTR
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

IC INTERFACE SPECIALIZED 38TSSOP

仕様●用途:ビデオ機器●インターフェース:HDMI●電圧 - 供給:5V●パッケージ/ケース:38-TFSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:38-TSSOP●取り付けタイプ:面実装アズワン品番67-0410-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする