曜日別特売
696-300A ジュワー瓶A型ケース付 696シリーズ 日本理化学器械(NRK) 66899360

ジュワー瓶A型ケース付 696シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード66899360品番696-300A
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様●内寸法×深さ(mm):55×150●容量(mL):300●コード番号:696-300Aアズワン品番65-8687-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする