曜日別特売
1043723 基板接続用ソケット 32 極 0.8mm 2 列 表面実装 1袋 400個入 フエニックス・コンタクト 66903867

基板接続用ソケット 32 極 0.8mm 2 列 表面実装 1袋 400個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(400個)注文コード66903867品番1043723
参考基準価格(税別)¥648,000販売価格(税込)¥692,780
販売価格(税別)
629,800
仕様●極数:32●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:SMD メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●コード番号:240-2974アズワン品番65-7490-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする