JST(日本圧着端子製造)
XAコネクター ベース付ポスト(サイド型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66903894
品番
S04B-XASK-1
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
仕様
●パッケージ:SxxB●形状:ベース付ポストサイド型●ピッチ:2.5mm●ピン数:4極●定格:250V-3A●入数:1個
アズワン品番
67-0403-90