曜日別特売
240MM     2241 仮枠・剪定のための鋸ジョーズ サボテン 66904190

仮枠・剪定のための鋸ジョーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1丁注文コード66904190品番240MM 2241
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

衝撃焼入れで抜群の硬さをもち、切れ味を持続します。
仮枠・日曜木工・剪定等に最適な鋸です。
アサリがなく背をすいているためスムーズな切れ味です。
ハードクロムメッキでサビ発生やヤニの付着を軽減します。
丈夫なアルミハンドルで、グリップは握りやすいエラストマー樹脂を使用しています。
収納ケース付きです。

用途仮枠・木工・剪定作業等。仕様【刃】衝撃焼入・ハードクロムメッキ材質刃部:刃物鋼SK-5、柄:アルミハンドル、グリップ:エラストマー樹脂。ハンドル色オレンジサイズ(mm)240適合替刃No.RB-2241・互換替刃(No.RB-2211・RB-2271・RB-2210・RB-2240・RB-2270)目数12(30mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする