曜日別特売
1KWX410MM 湯スター 八光電機 66904409

湯スター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
66904409
品番
1KWX410MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥22,968
販売価格(税別)
¥20,880

左官、塗装、クロス貼り、タイルなどの業種の方々が建築現場で使用されるのに、たいへん便利です。
バケツ用ヒーターは、需要家の皆様の強い要望によって生まれた製品です。
左官、経師、塗装、クロス貼り、タイルなどの業種の方々が建築現場で使用されるのに、たいへん便利です。
樹脂製バケツにも使用可能です。

用途
湯沸し用工具(バケツ用ヒーター)。
仕様
電源電線:平行ゴムコード・2M差し込みプラグ付
長さ(mm)
410
寸法(mm)
410×120×80
電圧(V)
100
容量(W)
500
バケツの大きさ目安(L)
22以下
材質(ヒーターシース)
C1220T(銅管)ニッケルメッキ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする