用途業界最大級(910W)のヒーターで強力に湯沸し・保温。
適合水量:300L(厳寒地など、又、容器の形状・材質など使用環境により異なる)
セット内容本体・収納スタンド(86W×355D×94H)・取付用ビス・取扱説明書(保証書付き)
材質ステンレス・PBT樹脂・NBRゴム
長さ(mm)392
直径(Φmm)65
質量(g)本体:約720、収納スタンド:約250、コントロールボックス:約120
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)915(50/60HZ)
定格電力(W)電気回路:5
本体寸法(mm)コントロールボックス:59W×31D×127H(突起物を除く)
表示方式LED(電源ON時/回路的異常検知時)
安全装置5個(水位異常感知装置・異常温度上昇防止装置・ヒーター異常過熱防止装置・過電流防止装置・漏電防止装置)
電源コード(m)2.5(コントロールコード:3m)
ヒーターステンレス[SUS316L]カートリッジヒーター(910W)
取扱液清水
温度調整範囲(℃)30〜45(ボリュ-ムツマミ調整)