NANIWA(ナニワ研磨工業)
研ぎ一番 コンビ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
66904804
品番
QA-0214
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
1本で荒研ぎと中研ぎができる家庭用砥石です。
荒研ぎ用と中研ぎ用の二つの機能が付いた家庭用砥石です。
用途
家庭用荒研ぎ/中研ぎ両面砥石。
仕様
台付
粒度
220・1000
砥材
砥材:溶融アルミナ質、台材:ABS
砥石サイズ(mm)
185×65×30