未来工業
半月ノコ(ハンディーノコ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
66904847
品番
DNW-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
石膏ボード・合板等へのボックス取付穴等の切り抜きに最適です。
切り込み穴不要です。
多用途な丸刃と直刃の両刃です。
刃の交換は簡単にできます。
樹脂ケース付で替刃式です。
小型で軽量です。
用途
石膏ボード・合板等へのボックス取付穴等の切り抜き、一般木材・塩ビパイプ等の切断。
材質
刃部:SK材、グリップ部:ゴム製
全長(mm)
220
刃長(mm)
90
適応
石膏ボード・合板・一般木材・塩ビパイプ
注意
※刃物ですので、取扱に注意して下さい。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表