曜日別特売
270MM 224-27 銀河 仮枠用 本体 Silky(ユーエム工業) 66904960

銀河 仮枠用 本体

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード66904960品番270MM 224-27
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

軽くてタフなプロ用鋸です。
アサリ無しを採用しているので、切り口が美しく仕上がります。
軽量なアルミハンドル&アルミケースを採用し、長時間の使用でも体に負担がかかりにくくなっています。
銀河の大工・竹挽・仮枠の3種は互換性があり、さらに替刃交換がワンタッチストッパーで楽にできます。

用途乾燥木材(コンパネ)・生木の剪定用鋸。仕様ゴムハンドル・ハードクロームメッキ材質刃:鋼(SK-4)、柄:エラストマー樹脂全長(mm)収納時455(鞘入り時)/使用時445質量(g)315タイプアサリ無し・衝撃焼入・未来目刃長(mm)270刃厚(mm)1.3切り幅(mm)1.2目数10枚目(30mm)
注意
※刃物につき取り扱いには十分ご注意ください。
※替刃は純正製品を使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする