曜日別特売
E-9-36-2000 イーグル トイレブース 浜国 66906798

E-9-36-2000 イーグル トイレブース 浜国 66906798
E-9-36-2000 イーグル トイレブース 浜国 66906798

イーグル トイレブース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1本適合【パネル】36mm注文コード66906798品番E-9-36-2000
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

トイレブースジョイント用アルミエッジ。

適合【パネル】36mm材質アルミ長さ(mm)2000シルバー

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~20までのご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
全国数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1~20までのご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1~20までのご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする