リヒトラブ
SFJ×LIHIT LAB. クリヤーホルダー<OBP>
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1組
注文コード
66908110
品番
F3270100P1
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
オーシャンバウンドプラスチック配合の環境にやさしいクリヤーホルダー。
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.2
寸法(mm)
220×310
色
クリア
サイズ
A4
入数
100枚パック
グリーン購入法
適合