曜日別特売
1762 スリム蓋付き分別ゴミ袋ホルダー タワー 45L 横開き 山崎実業 66908697

1762 スリム蓋付き分別ゴミ袋ホルダー タワー 45L 横開き 山崎実業 66908697
1762 スリム蓋付き分別ゴミ袋ホルダー タワー 45L 横開き 山崎実業 66908697
1762 スリム蓋付き分別ゴミ袋ホルダー タワー 45L 横開き 山崎実業 66908697
1762 スリム蓋付き分別ゴミ袋ホルダー タワー 45L 横開き 山崎実業 66908697
1762 スリム蓋付き分別ゴミ袋ホルダー タワー 45L 横開き 山崎実業 66908697
1762 スリム蓋付き分別ゴミ袋ホルダー タワー 45L 横開き 山崎実業 66908697

スリム蓋付き分別ゴミ袋ホルダー タワー 45L 横開き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可地域運賃7日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード66908697品番1762
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,500
販売価格(税別)
5,000

45Lゴミ袋がぴったりのスリムな蓋付き簡易ゴミ箱。ゴミ袋を掛けて蓋をするだけで完成。キッチンカウンター下にも収まるサイズで並べて置いてもインテリアになじみます。蓋が横に開くからパントリーや食器棚下スペースに収納可能。奥行きがスリムなので省スペースで設置できます。蓋付きなのでにおいも軽減されます。複数並べてペットボトル・空き缶・資源ゴミなどの分別に。ゴミ袋は蓋を外して手前からサッと引き抜くだけ!

付属品六角レンチ材質本体:スチール(粉体塗装) 蓋:ポリプロピレンブラック質量(g)2050シリーズtower対応【ゴミ袋】45L耐熱温度(℃)蓋:150寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×19×55内形寸法(幅W×奥行D)蓋開口部:35×15cm

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする