曜日別特売
F2JF2191093XL-8 ワークハーフパンツ(通年向け) mizuno(ミズノ) 66912249

メイン画像_2000

F2JF2191093XL-8 ワークハーフパンツ(通年向け) mizuno(ミズノ) 66912249
F2JF2191093XL-8 ワークハーフパンツ(通年向け) mizuno(ミズノ) 66912249
F2JF2191093XL-8 ワークハーフパンツ(通年向け) mizuno(ミズノ) 66912249

ワークハーフパンツ(通年向け)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード66912249品番F2JF2191093XL-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

綿混ストレッチ素材<TCストレッチツイル>
ミズノだからできた3次元フィットのハーフパンツ。
ジャケット(F2JE8582)/(F2JE2186)/(F2JE9186)とセットでご着用いただけます。
キーホルダーループ
フラップ付きカーゴポケット
ミズノデオドラント

種別ハーフパンツ09:ブラックサイズ3XL-8混率(%)ポリエステル92、綿8股下(cm)29ウエスト(cm)95機能ストレッチ股上(cm)28.5ヒップ(cm)116裾幅(cm)29.5
注意
※こちらユニセックスの商品になります。商品規格は男性サイズです。女性の方の場合は、ワンサイズ程度小さめか適合/規格サイズもご参考のうえお選び下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする