CASK-B2B キャリースタンド看板 B2 ブラック 常磐精工 66969290

 

CASK-B2B キャリースタンド看板 B2 ブラック 常磐精工 66969290
CASK-B2B キャリースタンド看板 B2 ブラック 常磐精工 66969290
CASK-B2B キャリースタンド看板 B2 ブラック 常磐精工 66969290
CASK-B2B キャリースタンド看板 B2 ブラック 常磐精工 66969290
CASK-B2B キャリースタンド看板 B2 ブラック 常磐精工 66969290
CASK-B2B キャリースタンド看板 B2 ブラック 常磐精工 66969290

キャリースタンド看板 B2 ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード66969290品番CASK-B2B
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

簡単に組立・解体ができ、バッグに入れて持ち運べるスタンド看板

用途
【簡単に組立・解体】ビス4本、六角レンチ1本(本体同梱)で簡単に組立・解体が可能です。
バッグ(別売)に入れて持ち運べるのでイベントに最適です。
【展示角度は2パターン】組立の際にベース部分のパイプを反転させることにより、展示角度が変えられます。
設置環境によって展示角度を変えることで、より効果的にポスターの内容をPRできます。
【フレームレス構造】フレームがないのでポスターの端まで綺麗に展示できます。また、本体カラーはシルバー・ブラックの2色からお選び頂けます。
バッグに入れて持ち運べる看板
幅(mm)570質量(kg)1.7ブラック高さ(mm)500~900奥行(mm)465規格B2材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)ポスター寸法(mm)W515×H728
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする