用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。詳しく説明動画をご覧ください。店舗前看板に
店舗前看板に
仕様A1横片面材質面板:アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)877質量(kg)4.9色シルバー高さ(mm)800奥行(mm)320規格A1対応ウエイトアーム:SMSKWF-320材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚面板寸法(W×H)(mm)841×594面板有効寸法(mm)W825×H578