曜日別特売
CSK-600X4K-3SET ケーススタンド看板 常磐精工 66969974

 

CSK-600X4K-3SET ケーススタンド看板 常磐精工 66969974
CSK-600X4K-3SET ケーススタンド看板 常磐精工 66969974
CSK-600X4K-3SET ケーススタンド看板 常磐精工 66969974

ケーススタンド看板

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
幅(mm)610
内容量1台注文コード66969974品番CSK-600X4K-3SET
参考基準価格(税別)¥40,400販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

沢山の種類のA4三つ折りのパンフレットを同時に配布できるパンフレットスタンド

用途
【パンフレット配布用ケース】パンフレットケースはA4を3つ折りにしたサイズのパンフレットを配布できるように、仕切り板が付属しています。この仕切り板はスライドできるので、特殊サイズのパンフレットもセットできます。すぐに使える3点セット
すぐに使える3点セット
セット内容ウエイトアーム・水タンクセット材質面板:アルミ複合板(白)幅(mm)610質量(kg)7.0※パンフレットケース1段に付きスライド、仕切り板4枚付属しております。シルバー高さ(mm)970タイプ片面奥行(mm)395段数4段材質(ケース)パンフレットケース:塩ビ2mm厚(スライド仕切り板付)材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)材質(レール)アルミジョイナー/アルマイト仕上(シルバー)
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,500/税込6,050
沖縄地方数量1につき20,500/税込22,550
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする