曜日別特売
VASKAC-A2K-3SET バリウススタンド看板 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66970060

 

VASKAC-A2K-3SET バリウススタンド看板 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66970060
VASKAC-A2K-3SET バリウススタンド看板 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66970060
VASKAC-A2K-3SET バリウススタンド看板 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66970060
VASKAC-A2K-3SET バリウススタンド看板 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66970060
VASKAC-A2K-3SET バリウススタンド看板 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66970060
VASKAC-A2K-3SET バリウススタンド看板 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66970060
VASKAC-A2K-3SET バリウススタンド看板 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66970060
VASKAC-A2K-3SET バリウススタンド看板 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66970060

バリウススタンド看板 ウエイトアーム・水タンクセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
規格A2
内容量1台注文コード66970060品番VASKAC-A2K-3SET
参考基準価格(税別)¥19,050販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

スマートでシンプルなデザインを追求した薄型スタンド看板

用途
【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。詳しく説明動画をご覧ください。すぐに使える3点セット
すぐに使える3点セット
仕様A2片面セット内容ウエイトアーム・水タンクセット幅(mm)456質量(kg)2.9シルバー高さ(mm)790奥行(mm)320規格A2材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚面板寸法(W×H)(mm)420×594面板有効寸法(mm)W404×H578
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき20,000/税込22,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

バリウススタンド看板 A0片面 ウエイトアーム・水タンクセット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする