曜日別特売
CCSK-A3Y8K-3SET カードケーススタンド看板 片面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66970525

 

CCSK-A3Y8K-3SET カードケーススタンド看板 片面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66970525
CCSK-A3Y8K-3SET カードケーススタンド看板 片面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66970525
CCSK-A3Y8K-3SET カードケーススタンド看板 片面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66970525
CCSK-A3Y8K-3SET カードケーススタンド看板 片面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66970525
CCSK-A3Y8K-3SET カードケーススタンド看板 片面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66970525
CCSK-A3Y8K-3SET カードケーススタンド看板 片面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66970525

カードケーススタンド看板 片面 ウエイトアーム・水タンクセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
規格A3
質量(kg)7.9
内容量1台注文コード66970525品番CCSK-A3Y8K-3SET
参考基準価格(税別)¥66,500販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

PCプリンタで出力できるサイズのポスターをカードケースに入れて展示できるスタンド看板

用途
【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、カードケースにポスターを入れて、本体の横からレールに沿って差し込むだけです。すぐに使える3点セット
すぐに使える3点セット
仕様A3横8片面セット内容ウエイトアーム・水タンクセット幅(mm)900質量(kg)7.9シルバー高さ(mm)1375奥行(mm)530規格A3材質(ケース)カードケース:再生PET樹脂材質(フレーム)20×40mmアルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)板厚・材質アルミ複合板(白)3mm材質(レール)アルミジョイナー/アルマイト仕上(シルバー)面板寸法(mm)890×1253
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき12,500/税込13,750
沖縄地方数量1につき25,000/税込27,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする