曜日別特売
BEPPO-80A3 エコポケットポール 常磐精工 66970568

 

BEPPO-80A3 エコポケットポール 常磐精工 66970568
BEPPO-80A3 エコポケットポール 常磐精工 66970568
BEPPO-80A3 エコポケットポール 常磐精工 66970568
BEPPO-80A3 エコポケットポール 常磐精工 66970568
BEPPO-80A3 エコポケットポール 常磐精工 66970568

エコポケットポール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
サイズA3
質量(kg)2.7
高さ(mm)1080
内容量1台注文コード66970568品番BEPPO-80A3
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

高機能かつリーズナブルなポールサイン

用途
【展示角度を調節可能】展示パネルの傾斜角度を自由に調節できるので、ポスターを見やすい角度で展示できます。角度の調節は工具も必要なく簡単に行えます。受付の案内や誘導サインに
受付の案内や誘導サインに
材質面板:アルミ複合板(ブラック)幅(mm)350質量(kg)2.7ブラックサイズA3高さ(mm)1080奥行(mm)350型番80材質(カバー)アクリル板透明1.5mm厚材質(ポール)ステンレス(シルバー)材質(ベース)ガルバニュウム鋼板ポスター寸法(mm)W297×H420
注意
※〔注意〕屋内用/移動の際は本体ポール部分を持ち上げて下さい。
※屋内専用
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする