常磐精工
エコポケットポール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
4日以内出荷とは
サイズ
A4
A3
A4
質量(kg)
2.4
2.7
3
2.4
高さ(mm)
1020
1080
1065~1720
1125~1780
1020
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
66970577
品番
BEPPO-80A4
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
高機能かつリーズナブルなポールサイン
用途
【展示角度を調節可能】展示パネルの傾斜角度を自由に調節できるので、ポスターを見やすい角度で展示できます。角度の調節は工具も必要なく簡単に行えます。受付の案内や誘導サインに
受付の案内や誘導サインに
材質
面板:アルミ複合板(ブラック)
幅(mm)
350
質量(kg)
2.4
色
ブラック
サイズ
A4
高さ(mm)
1020
奥行(mm)
350
型番
80
材質(カバー)
アクリル板透明1.5mm厚
材質(ポール)
ステンレス(シルバー)
材質(ベース)
ガルバニュウム鋼板
ポスター寸法(mm)
W210×H297
注意
※〔注意〕屋内用/移動の際は本体ポール部分を持ち上げて下さい。
※屋内専用
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった