用途【面板は取替え可能】面板は脱着式なので何度でも取り替えることができます。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。すぐに使える3点セット
すぐに使える3点セット
幅(mm)636質量(kg)7.2色ブラック高さ(mm)1860奥行(mm)640材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚 (塩ビシート・カッティングシート貼付用面板)面板寸法(W×H)(mm)600×1800 ※脚部約100