曜日別特売
BEPSA-A2 ブラックエコポケットスタンド 常磐精工 66971636

 

BEPSA-A2 ブラックエコポケットスタンド 常磐精工 66971636
BEPSA-A2 ブラックエコポケットスタンド 常磐精工 66971636
BEPSA-A2 ブラックエコポケットスタンド 常磐精工 66971636
BEPSA-A2 ブラックエコポケットスタンド 常磐精工 66971636
BEPSA-A2 ブラックエコポケットスタンド 常磐精工 66971636
BEPSA-A2 ブラックエコポケットスタンド 常磐精工 66971636

ブラックエコポケットスタンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
規格A2
内容量1台注文コード66971636品番BEPSA-A2
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

使用する材料を限界まで削減した自立型スタンド看板

用途
【展示角度を調節可能】専用のトルクヒンジにより、設置スペースや訴求内容にあわせて、ポスターを展示する角度を自由に調節できます。店舗前看板に
店舗前看板に
材質面板:アルミ複合板(ブラック)幅(mm)700質量(kg)2.3ブラックサイズA2高さ(mm)1047奥行(mm)107規格A2材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)材質(カバー)アクリル板透明1.5mm厚ポスター寸法(mm)W420×H594
注意
※屋内専用
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする