用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。詳しく説明動画をご覧ください。
すぐに使える3点セット
幅(mm)333質量(kg)3色ブラック高さ(mm)970奥行(mm)360規格A3材質(フレーム)アルミ押し出し材/アルマイト仕上(ブラック)材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚ポスター寸法(mm)W297×H841面板有効寸法(mm)W281×H825