用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、カードケースにポスターを入れて、本体の横からレールに沿って差し込むだけです。すぐに使える3点セット
すぐに使える3点セット
仕様B5横16両面セット内容ウエイトアーム・水タンクセット幅(mm)570質量(kg)6.6色ブラック高さ(mm)885奥行(mm)480規格B5材質(ケース)カードケース:再生PET樹脂材質(フレーム)20×40mmアルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)板厚・材質アルミ複合板(黒)3mm材質(レール)アルミジョイナー/アルマイト仕上(ブラック)面板寸法(mm)560×773