用途【カードケースの交換方法】カードケースの交換は、本体背面側から面板を前に押し出し、カードケースを横にスライドして引き抜くだけです。詳しくは解説動画をご覧ください。(カードケースには上からポスターを差し込んで下さい)すぐに使える3点セット
すぐに使える3点セット
仕様A4横24両面セット内容ウエイトアーム・水タンクセット幅(mm)1026質量(kg)8.8色ブラック高さ(mm)1080奥行(mm)540規格A4材質(ケース)カードケース:再生PET樹脂材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)板厚・材質アルミ複合板(黒)3mm厚