用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、アクリルカバーを横から引き抜いた後、ポスターをセットして再びアクリルカバーをポスターの前面に横からスライドさせるだけです。すぐに使える3点セット
すぐに使える3点セット
幅(mm)610質量(kg)片面8.8(仕切り板1枚付属しております。)色ブラックサイズA1高さ(mm)1475奥行(mm)530材質(ケース)カタログケース:塩ビ2mm厚(スライド仕切り板1枚付属)材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)板厚・材質アルミ複合板(黒)+アクリル板透明3mm厚材質(レール)アルミジョイナー/アルマイト仕上(ブラック)