HNESTA10FOW ネスティング・スタッキングコンテナ用 フタ TRUSCO 66974156

製品画像

HNESTA10FOW ネスティング・スタッキングコンテナ用 フタ TRUSCO 66974156
HNESTA10FOW ネスティング・スタッキングコンテナ用 フタ TRUSCO 66974156
HNESTA10FOW ネスティング・スタッキングコンテナ用 フタ TRUSCO 66974156

ネスティング・スタッキングコンテナ用 フタ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
オフホワイト
内容量1枚注文コード66974156品番HNESTA10FOW
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

このフタをしてもコンテナ本体のコーナーの色が見えるようになっています。

トラスコ品番562-9678適合本体HNESTA10OW材質再生ポリプロピレンオフホワイト外寸法・高さ(mm)26外寸法・奥行(mm)285.3外寸法・間口(mm)424
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする