曜日別特売
BOPGSK-A2RB-3SET ポスターグリップスタンド看板 屋外用 両面ブラック (防水パック付) ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66974524

 

BOPGSK-A2RB-3SET ポスターグリップスタンド看板 屋外用 両面ブラック (防水パック付) ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66974524
BOPGSK-A2RB-3SET ポスターグリップスタンド看板 屋外用 両面ブラック (防水パック付) ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66974524
BOPGSK-A2RB-3SET ポスターグリップスタンド看板 屋外用 両面ブラック (防水パック付) ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66974524
BOPGSK-A2RB-3SET ポスターグリップスタンド看板 屋外用 両面ブラック (防水パック付) ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66974524
BOPGSK-A2RB-3SET ポスターグリップスタンド看板 屋外用 両面ブラック (防水パック付) ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66974524
BOPGSK-A2RB-3SET ポスターグリップスタンド看板 屋外用 両面ブラック (防水パック付) ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66974524
BOPGSK-A2RB-3SET ポスターグリップスタンド看板 屋外用 両面ブラック (防水パック付) ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66974524
BOPGSK-A2RB-3SET ポスターグリップスタンド看板 屋外用 両面ブラック (防水パック付) ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66974524

ポスターグリップスタンド看板 屋外用 両面ブラック (防水パック付) ウエイトアーム・水タンクセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
適合サイズA2
内容量1台注文コード66974524品番BOPGSK-A2RB-3SET
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ポスターを雨から守る防水パックシート付きスタンド看板

用途
【ポスターを雨から守る防水パック】透明度(PCV)1.0mm/塩ビ板0.5mm/3辺圧着(折り返し部付)のパックシートです。※パックシートはご使用を続けると劣化します。必要に応じて買い替えて下さい。素材の性質上、ご使用環境により熱変形が生じる可能性がありますので、予めご了承下さい。すぐに使える3点セット
すぐに使える3点セット
仕様A2両面材質背面板:屋外用/アルミ複合板(白)幅(mm)480質量(kg)両面6.3ブラック高さ(mm)980材質(本体)アルミ押出し/アルマイト仕上(ブラック)奥行(mm)510パネルサイズ(mm)W480×H654×D21適合サイズA2フレーム幅(mm)32mmパネルポスターグリップ(フロントオープン式)(ブラック)ポスター寸法(mm)A2(W420×H594)面板有効寸法(mm)W417×H591
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき20,000/税込22,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ポスターグリップスタンド看板 屋外用 A2両面ブラック (防水パック付) ウエイトアーム・水タンクセット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする