付属品パンフレットケース5個付(フタ無)仕様B1片面セット内容ウエイトアーム・水タンクセット材質背面板:屋内用/ハードボード幅(mm)778質量(kg)片面8.4色ブラック高さ(mm)1475材質(本体)アルミ押出し/アルマイト仕上(ブラック)奥行(mm)530パネルサイズ(mm)W778mm×H1080mm×D21mm材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚フレーム幅(mm)32パネルポスターグリップ(フロントオープン式)(ブラック)ポスター寸法(mm)B1(W728×H1030)面板有効寸法(mm)W715×H1017