用途【パネル開閉テスト実施済】本製品は、フレーム開閉テストを3000回行っている日本製パネルを搭載しています。フレーム開閉用バネの強度は、海外製品と比較すると圧倒的に長持ちなので、安心してご利用頂けます。すぐに使える3点セット
すぐに使える3点セット
仕様両面材質背面板:屋内用/ハードボード幅(mm)565質量(kg)両面7.5色ブラックサイズB2高さ(mm)980材質(本体)アルミ押出し/アルマイト仕上(ブラック)奥行(mm)510パネルサイズ(mm)W565×H778×D21適合サイズB2材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚フレーム幅(mm)32パネルポスターグリップ(フロントオープン式)(木目)ポスター寸法(mm)B2(W515×H728)面板有効寸法(mm)W502×H715