PGSK-B2KB-3SET ポスターグリップスタンド看板 屋内用 片面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66975215

 

PGSK-B2KB-3SET ポスターグリップスタンド看板 屋内用 片面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66975215
PGSK-B2KB-3SET ポスターグリップスタンド看板 屋内用 片面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66975215
PGSK-B2KB-3SET ポスターグリップスタンド看板 屋内用 片面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66975215
PGSK-B2KB-3SET ポスターグリップスタンド看板 屋内用 片面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66975215
PGSK-B2KB-3SET ポスターグリップスタンド看板 屋内用 片面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66975215
PGSK-B2KB-3SET ポスターグリップスタンド看板 屋内用 片面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66975215
PGSK-B2KB-3SET ポスターグリップスタンド看板 屋内用 片面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66975215

ポスターグリップスタンド看板 屋内用 片面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
適合サイズB2
内容量1台注文コード66975215品番PGSK-B2KB-3SET
参考基準価格(税別)¥28,200販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

四辺を開閉してポスターを交換する最もメジャーなスタンド看板

用途
【パネル開閉テスト実施済】本製品は、フレーム開閉テストを3000回行っている日本製パネルを搭載しています。フレーム開閉用バネの強度は、海外製品と比較すると圧倒的に長持ちなので、安心してご利用頂けます。すぐに使える3点セット
すぐに使える3点セット
材質背面板:屋内用/ハードボード幅(mm)565質量(kg)片面4.4ブラックサイズB2片面高さ(mm)980材質(本体)アルミ押出し/アルマイト仕上(ブラック)奥行(mm)395パネルサイズ(mm)W565mm×H778mm×D21mm適合サイズB2材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚フレーム幅(mm)32パネルポスターグリップ(フロントオープン式)(ブラック)ポスター寸法(mm)B2(W515×H728)面板有効寸法(mm)W502×H715
注意
※屋内専用
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき20,000/税込22,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ポスターグリップスタンド看板 屋内用 B1片面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする