用途【パネル開閉テスト実施済】本製品は、フレーム開閉テストを3000回行っている日本製パネルを搭載しています。フレーム開閉用バネの強度は、海外製品と比較すると圧倒的に長持ちなので、安心してご利用頂けます。すぐに使える3点セット
すぐに使える3点セット
付属品パンフレットケース5個付(フタ無)セット内容ウエイトアーム・水タンクセット材質背面板:屋外用/アルミ複合板(白)幅(mm)778質量(kg)片面9.0色シルバー高さ(mm)1560材質(本体)アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー)タイプB1片面奥行(mm)530パネルサイズ(mm)W778×H1080×D21材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚フレーム幅(mm)32パネルポスターグリップ(フロントオープン式)(シルバー)ポスター寸法(mm)B1(W728×H1030)面板有効寸法(mm)W715×H1017