用途【高級感があるフレームレス構造】縁がないフレームレス構造なので、ポスターの端まで美しく見せることができます。またポスターサイズに拘らず、フォトパネルのように写真をお洒落に飾ることもできます。すぐに使える3点セット
すぐに使える3点セット
セット内容ウエイトアーム・水タンクセット幅(mm)500質量(kg)4.8色ブラック高さ(mm)985タイプA2片面奥行(mm)395適合サイズA2材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)板厚・材質アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明2mm材質(ビス)アルミ/アルマイト仕上ポスター寸法(mm)A2(W420×H594)面板寸法(W×H)(mm)490×664