用途【高級感があるフレームレス構造】縁がないフレームレス構造なので、ポスターの端まで美しく見せることができます。またポスターサイズに拘らず、フォトパネルのように写真をお洒落に飾ることもできます。
すぐに使える3点セット
幅(mm)380質量(kg)5.4色ホワイト高さ(mm)970奥行(mm)520適合サイズA3材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明2mm材質(ビス)アルミ/アルマイト仕上※シルバー/ゴールドから選べます。ポスター寸法(mm)A3(W297×H420)面板寸法(W×H)(mm)370×490