曜日別特売
PSSK-B1RW-3SET ポスター用スタンド看板 両面ホワイト ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66976098

 

PSSK-B1RW-3SET ポスター用スタンド看板 両面ホワイト ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66976098
PSSK-B1RW-3SET ポスター用スタンド看板 両面ホワイト ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66976098
PSSK-B1RW-3SET ポスター用スタンド看板 両面ホワイト ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66976098
PSSK-B1RW-3SET ポスター用スタンド看板 両面ホワイト ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66976098
PSSK-B1RW-3SET ポスター用スタンド看板 両面ホワイト ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66976098
PSSK-B1RW-3SET ポスター用スタンド看板 両面ホワイト ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66976098
PSSK-B1RW-3SET ポスター用スタンド看板 両面ホワイト ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66976098

ポスター用スタンド看板 両面ホワイト ウエイトアーム・水タンクセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
適合サイズB1
内容量1台注文コード66976098品番PSSK-B1RW-3SET
参考基準価格(税別)¥71,400販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

アクリルと化粧ビスでポスターを挟み込んで展示する高級感あるスタンド看板

用途
【高級感があるフレームレス構造】縁がないフレームレス構造なので、ポスターの端まで美しく見せることができます。またポスターサイズに拘らず、フォトパネルのように写真をお洒落に飾ることもできます。すぐに使える3点セット
すぐに使える3点セット
セット内容ウエイトアーム・水タンクセット幅(mm)808質量(kg)14.9ホワイト高さ(mm)1275タイプB1両面奥行(mm)670適合サイズB1材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明2mm材質(ビス)アルミ/アルマイト仕上ポスター寸法(mm)B1(W728×H1030)面板寸法(W×H)(mm)798×1100
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき20,000/税込22,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ポスター用スタンド看板 B2両面ホワイト ウエイトアーム・水タンクセット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする