用途【高級感があるフレームレス構造】縁がないフレームレス構造なので、ポスターの端まで美しく見せることができます。またポスターサイズに拘らず、フォトパネルのように写真をお洒落に飾ることもできます。
すぐに使える3点セット
幅(mm)1110質量(kg)10.4色ホワイト高さ(mm)970奥行(mm)395適合サイズB1横材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明2mm材質(ビス)アルミ/アルマイト仕上ポスター寸法(mm)B1横(W1030×H728)面板寸法(W×H)(mm)1100×798