曜日別特売
RASK-A3Y-3SET ラックスタンド看板 A3横ブラック ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66976326

 

RASK-A3Y-3SET ラックスタンド看板 A3横ブラック ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66976326
RASK-A3Y-3SET ラックスタンド看板 A3横ブラック ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66976326
RASK-A3Y-3SET ラックスタンド看板 A3横ブラック ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66976326
RASK-A3Y-3SET ラックスタンド看板 A3横ブラック ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66976326
RASK-A3Y-3SET ラックスタンド看板 A3横ブラック ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66976326
RASK-A3Y-3SET ラックスタンド看板 A3横ブラック ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66976326
RASK-A3Y-3SET ラックスタンド看板 A3横ブラック ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66976326
RASK-A3Y-3SET ラックスタンド看板 A3横ブラック ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66976326

ラックスタンド看板 A3横ブラック ウエイトアーム・水タンクセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード66976326品番RASK-A3Y-3SET
参考基準価格(税別)¥30,500販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

A3ポスターとサンプル品の展示を同時に行える1台2役のスタンド什器

用途
【消毒液ボトル台や記帳台に最適】天板に物を置いてもポスターが隠れないように、約9cmのクリアランスを設けているので、消毒液ボトルの設置や記帳台、サンプル展示に最適です。
すぐに使える3点セット
幅(mm)460質量(kg)5.3シルバー高さ(mm)1180奥行(mm)480適合サイズA3材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)板厚・材質アルミ複合板(黒)3mm+カードケースA3ラック寸法(mm)W450×D345材質(レール)アルミジョイナー/アルマイト仕上※静荷重の一点集中荷重として3kg対応寸法(mm)A3横(W420×H297)ポスター寸法(mm)A3横(W420×H297)受けアクリル板3mm(底面:アルミ複合板)棚受け金具ZAM
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき20,000/税込22,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする