曜日別特売
PGSK-B2KM-G-3SET ポスターグリップスタンド看板 屋外用 片面 木目 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66976405

 

PGSK-B2KM-G-3SET ポスターグリップスタンド看板 屋外用 片面 木目 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66976405
PGSK-B2KM-G-3SET ポスターグリップスタンド看板 屋外用 片面 木目 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66976405
PGSK-B2KM-G-3SET ポスターグリップスタンド看板 屋外用 片面 木目 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66976405
PGSK-B2KM-G-3SET ポスターグリップスタンド看板 屋外用 片面 木目 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66976405
PGSK-B2KM-G-3SET ポスターグリップスタンド看板 屋外用 片面 木目 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66976405
PGSK-B2KM-G-3SET ポスターグリップスタンド看板 屋外用 片面 木目 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66976405
PGSK-B2KM-G-3SET ポスターグリップスタンド看板 屋外用 片面 木目 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66976405

ポスターグリップスタンド看板 屋外用 片面 木目 ウエイトアーム・水タンクセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
適合サイズB2
内容量1台注文コード66976405品番PGSK-B2KM-G-3SET
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

四辺を開閉してポスターを交換する最もメジャーなスタンド看板

用途
【パネル開閉テスト実施済】本製品は、フレーム開閉テストを3000回行っている日本製パネルを搭載しています。フレーム開閉用バネの強度は、海外製品と比較すると圧倒的に長持ちなので、安心してご利用頂けます。すぐに使える3点セット
すぐに使える3点セット
セット内容ウエイトアーム・水タンクセット材質背面板:屋外用/アルミ複合板(白)幅(mm)565質量(kg)片面4.5木目、ブラック高さ(mm)980材質(本体)アルミ押出し/アルマイト仕上(ブラック)タイプB2片面奥行(mm)395パネルサイズ(mm)W565×H778×D21適合サイズB2材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚フレーム幅(mm)32パネルポスターグリップ(フロントオープン式)(木目)ポスター寸法(mm)B2(W515×H728)面板有効寸法(mm)W502×H715
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき7,500/税込8,250
沖縄地方数量1につき20,000/税込22,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ポスターグリップスタンド看板 屋外用 B2 片面 木目 ウエイトアーム・水タンクセット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする