曜日別特売
BPSSK-A1YKB-3SET ブラックポスター用スタンド看板 片面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66976466

 

BPSSK-A1YKB-3SET ブラックポスター用スタンド看板 片面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66976466
BPSSK-A1YKB-3SET ブラックポスター用スタンド看板 片面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66976466
BPSSK-A1YKB-3SET ブラックポスター用スタンド看板 片面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66976466
BPSSK-A1YKB-3SET ブラックポスター用スタンド看板 片面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66976466
BPSSK-A1YKB-3SET ブラックポスター用スタンド看板 片面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66976466
BPSSK-A1YKB-3SET ブラックポスター用スタンド看板 片面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66976466
BPSSK-A1YKB-3SET ブラックポスター用スタンド看板 片面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66976466

ブラックポスター用スタンド看板 片面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
適合サイズA1横
内容量1台注文コード66976466品番BPSSK-A1YKB-3SET
参考基準価格(税別)¥38,400販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

アクリルと化粧ビスでポスターを挟み込んで展示する高級感あるスタンド看板

用途
【高級感があるフレームレス構造】縁がないフレームレス構造なので、ポスターの端まで美しく見せることができます。またポスターサイズに拘らず、フォトパネルのように写真をお洒落に飾ることもできます。すぐに使える3点セット
すぐに使える3点セット
セット内容ウエイトアーム・水タンクセット幅(mm)920質量(kg)8.3ブラックサイズA1高さ(mm)970タイプ横片面奥行(mm)395適合サイズA1横材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)板厚・材質アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明2mm材質(ビス)アルミ/アルマイト仕上※シルバー/ゴールドから選べます。ポスター寸法(mm)A1(W841×H594)面板寸法(W×H)(mm)910×664
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき20,000/税込22,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ブラックポスター用スタンド看板 A2横片面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする