曜日別特売
BPSSK-B2YRB-3SET ブラックポスター用スタンド看板 B2横両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66976640

 

BPSSK-B2YRB-3SET ブラックポスター用スタンド看板 B2横両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66976640
BPSSK-B2YRB-3SET ブラックポスター用スタンド看板 B2横両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66976640
BPSSK-B2YRB-3SET ブラックポスター用スタンド看板 B2横両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66976640
BPSSK-B2YRB-3SET ブラックポスター用スタンド看板 B2横両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66976640
BPSSK-B2YRB-3SET ブラックポスター用スタンド看板 B2横両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66976640
BPSSK-B2YRB-3SET ブラックポスター用スタンド看板 B2横両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66976640
BPSSK-B2YRB-3SET ブラックポスター用スタンド看板 B2横両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66976640

ブラックポスター用スタンド看板 B2横両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード66976640品番BPSSK-B2YRB-3SET
参考基準価格(税別)¥66,900販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

アクリルと化粧ビスでポスターを挟み込んで展示する高級感あるスタンド看板

用途
【高級感があるフレームレス構造】縁がないフレームレス構造なので、ポスターの端まで美しく見せることができます。またポスターサイズに拘らず、フォトパネルのように写真をお洒落に飾ることもできます。
すぐに使える3点セット
幅(mm)808質量(kg)10.1ブラック高さ(mm)985奥行(mm)530適合サイズB2横材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)板厚・材質アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明2mm材質(ビス)アルミ/アルマイト仕上※シルバー/ゴールドから選べます。ポスター寸法(mm)B2横(W728×H515)面板寸法(W×H)(mm)798×585
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき20,000/税込22,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ブラックポスター用スタンド看板 B2横両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする