用途【10秒ポスター交換『マグネロック』機構】TOKISEIオリジナルのポスター交換機構『マグネロック』(特許取得済み)により約10秒でポスターを交換できます。すぐに使える3点セット
すぐに使える3点セット
セット内容ウエイトアーム・水タンクセット幅(mm)500質量(kg)7.1色ブラック高さ(mm)985タイプA2両面ブラック奥行(mm)530適合サイズA2材質(フレーム)フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)材質(磁石)磁石=ネオジウム磁石板厚・材質アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明 2mm 下辺アンダーバー付材質(ビス)アルミ/アルマイト仕上(シルバー)ポスター寸法(mm)A2(W420×H594)面板寸法(W×H)(mm)490×664