曜日別特売
PGSK-A1LRB-G-3SET ポスターグリップスタンド看板 屋外用 A1ロウ両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66976807

 

PGSK-A1LRB-G-3SET ポスターグリップスタンド看板 屋外用 A1ロウ両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66976807
PGSK-A1LRB-G-3SET ポスターグリップスタンド看板 屋外用 A1ロウ両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66976807
PGSK-A1LRB-G-3SET ポスターグリップスタンド看板 屋外用 A1ロウ両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66976807
PGSK-A1LRB-G-3SET ポスターグリップスタンド看板 屋外用 A1ロウ両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66976807
PGSK-A1LRB-G-3SET ポスターグリップスタンド看板 屋外用 A1ロウ両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66976807
PGSK-A1LRB-G-3SET ポスターグリップスタンド看板 屋外用 A1ロウ両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66976807
PGSK-A1LRB-G-3SET ポスターグリップスタンド看板 屋外用 A1ロウ両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66976807

ポスターグリップスタンド看板 屋外用 A1ロウ両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード66976807品番PGSK-A1LRB-G-3SET
参考基準価格(税別)¥45,700販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

四辺を開閉してポスターを交換する最もメジャーなスタンド看板

用途
【パネル開閉テスト実施済】本製品は、フレーム開閉テストを3000回行っている日本製パネルを搭載しています。フレーム開閉用バネの強度は、海外製品と比較すると圧倒的に長持ちなので、安心してご利用頂けます。
すぐに使える3点セット
材質背面板:屋外用/アルミ複合板(白)幅(mm)644質量(kg)両面8.6ブラック高さ(mm)980材質(本体)アルミ押出し/アルマイト仕上(ブラック)奥行(mm)510パネルサイズ(mm)W644×H891×D21適合サイズA1材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚フレーム幅(mm)32パネルポスターグリップ(フロントオープン式)(ブラック)ポスター寸法(mm)A1(W594×H841)面板有効寸法(mm)W581×H828
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき20,000/税込22,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ポスターグリップスタンド看板 屋外用 A1ロウ両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする